Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
0E922606
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
Metabo Ütvefúró SBE 650 IMPULS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Teljes leírás
Cikkszám
0E922606
Névleges energiafogyasztás (W)
650
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
650
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
9
A csatlakozókábel hossza (m)
2.5
Maximális lökések száma (1/min)
44800
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 2800
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Cikkszámok
Cikkszám
0E922606
EAN
4007430284013
UBB
500658573729
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600672500