Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
6U181442
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
Metabo ütvefúró SB 850-2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6U181442
Szélesség
79
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
79
Magasság
275
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
361
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
36
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
18
Teljesítmény kimenet (W)
490
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
20
Maximális lökések száma (1/min)
58900
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
1100 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
3100 - 3100
Type
SB 850-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U181442
EAN
4007430313577
UBB
500668625469
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600780000