text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetjavító készlet Rozsdamentes acél A2 M9X1,25X13,5

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám (M12 és az alatt méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
  • Gépi menetfúró
  • Fúró (M12 és az alatti méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2 - M8, 20 darab / M9 - M10, 15 darab / M11 - M16, 10 darab / M18 - M24, 5 darab.

Műszaki adatok

Átmérő M9
Hossz 13.5 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám (M12 és az alatt méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
  • Gépi menetfúró
  • Fúró (M12 és az alatti méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2 - M8, 20 darab / M9 - M10, 15 darab / M11 - M16, 10 darab / M18 - M24, 5 darab.

Méretek

d-D M9
L (mm) 13.5
P 1.25

Cikkszámok

Cikkszám 71760.090.125
EAN 4022835040149
UBB 500617001622
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 04014

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.