Menetjavítás
71760
71760.180.200
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
Menetjavító készlet Rozsdamentes acél A2 M18X2,00X24
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Nyelv letörő szerszám (M12 és az alatt méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
Gépi menetfúró
Fúró (M12 és az alatti méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2 - M8, 20 darab / M9 - M10, 15 darab / M11 - M16, 10 darab / M18 - M24, 5 darab.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Hossz
24 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Nyelv letörő szerszám (M12 és az alatt méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
Gépi menetfúró
Fúró (M12 és az alatti méretekhez) M12-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M2 - M8, 20 darab / M9 - M10, 15 darab / M11 - M16, 10 darab / M18 - M24, 5 darab.
Méretek
d-D
M18
L (mm)
24
P
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71760.180.200
EAN
4022835040354
UBB
500617003297
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
04035