Menetjavítás
71764
71764.180.150
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
Menetjavító készlet, gyújtógyertya Rozsdamentes acél A2 M18X1,5X24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Gépi menetfúró
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M6 - M12, 10 darab (L=1,5d) / M14, 3x5 darab (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 darab (L=1,5d).
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
M18
Hossz
24 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Gépi menetfúró
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M6 - M12, 10 darab (L=1,5d) / M14, 3x5 darab (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 darab (L=1,5d).
Méretek
d-D
M18
L (mm)
24
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71764.180.150
EAN
4022835040972
UBB
500617005433
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
04097