Menetjavítás
71764
71764.100.125
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
Menetjavító készlet, gyújtógyertya Rozsdamentes acél A2 M10X1,25X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Gépi menetfúró
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M6 - M12, 10 darab (L=1,5d) / M14, 3x5 darab (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 darab (L=1,5d).
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
M10
Hossz
15 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Tartalom:
Behelyező szerszám
Gépi menetfúró
A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: M6 - M12, 10 darab (L=1,5d) / M14, 3x5 darab (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 darab (L=1,5d).
Méretek
d-D
M10
L (mm)
15
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71764.100.125
EAN
4022835040934
UBB
500617004931
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
04093