text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetjavító készlet, nem metrikus Rozsdamentes acél A2 UNF 9/16X21,4

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám (1/2x19,1 és az alatt méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
  • Gépi menetfúró
  • Fúró (1/2x19,1 és az alatti méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: No.4 - 5/16, 20 darab / 3/8 - 15 darab / 7/16 - 5/8, 10 darab / 3/4 - 7/8, 5 darab / 1 coll, 4 darab.UNF

Műszaki adatok

Átmérő 9/16 Inch
Hossz 21.4 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info Tartalom:
  • Behelyező szerszám
  • Nyelv letörő szerszám (1/2x19,1 és az alatt méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez használjon hosszú szárú fogót.
  • Gépi menetfúró
  • Fúró (1/2x19,1 és az alatti méretekhez) 1/2x19,1-nél nagyobb méretekhez rendeljen külön fúrót.
  • A2-es rozsdamentes acél menetes betét a DIN 8140 szabvány szerint: No.4 - 5/16, 20 darab / 3/8 - 15 darab / 7/16 - 5/8, 10 darab / 3/4 - 7/8, 5 darab / 1 coll, 4 darab.UNF

Méretek

L (mm) 21.4

Cikkszámok

Cikkszám 71768.142.001
EAN 4022835041306
UBB 500617008163
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 04130

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.