text.skipToContent text.skipToNavigation

menetformázó csavar műanyagba, süllyesztett fejű PZ kulcsnyílással 30° Acél Horganyzott 4X8MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Árucikk kód 7318149190

Méretek

D (mm) 4
dk (max.) 8.4
k (max.) 3.25
L (mm) 8
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 67575.040.008
EAN 8712423037953
UBB 500656841490
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.