Nedtrain Oud
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
Menetes rudak
20145
20145.240.001
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
Menetes rúd, 2 méter hosszú, túlméretes DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 4.8 M24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
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
M24
Hossz
2000 mm
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A túlméretes tűzihorganyzott menetes szárakat szabvány szerinti 6g menettoleranciával gyártják a felületkezelés előtt.
Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak illeszkedni a 6H menettoleranciájú szabvány anyákba vagy menetes furatokba. Megfelelő menetet vágtak az anyákra 6AZ menettoleranciával (túlméretes).2 méter, túlméretes
Méretek
d-D
M24
L (mm)
2000
P
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-136
DIN
976-1A
Cikkszámok
Cikkszám
20145.240.001
EAN
8715494514880
UBB
500621925345
UNSPSC
31161618
CAD modell letöltése
További információk letöltése