text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Rozsdamentes acél A2 Min.50 M27


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M27
Hossz 1000 mm
Osztály Min.50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M3 vagy M24-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.1 méter

Méretek

d-D M27
L (mm) 1000
P 3

Szabványok

NF E25-136
DIN 976-1A

Cikkszámok

Cikkszám 51070.270.001
EAN 8715492266897
UBB 950353243591
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.