CC8818899583118
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
51070
51070.050.001
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
Menetes rúd, 1 méter hosszú DIN 976-1A Rozsdamentes acél A2 70 M5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
1000 mm
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek
M3 vagy M24-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.1 méter
Méretek
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
51070.050.001
EAN
8715492266781
UBB
950353242437
UNSPSC
31161618
CAD modell letöltése
További információk letöltése