text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 3 láb hosszú ASME B18.31.3 Rozsdamentes acél A4 1/2


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1/2 Inch
Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 13
Darabonkénti súly (g) 637
Info 3 láb

Méretek

L (mm) 1000

Szabványok

ASME B18.31.3

Cikkszámok

Cikkszám 55073.127.001
EAN 8715492332325
UBB 950353856244
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.