text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Univerzális facsavar, ttap®, süllyesztett fejű Acél Horganyzott 3,5X12MM (8)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 12 mm
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek

Méretek

D (mm) 3.5
dk 7
F 0
k 4
L (mm) 12
Sz. ttap 15
S 8

Cikkszámok

Cikkszám 30100.035.012
EAN 8715494279345
UBB 500512196113
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.