text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Univerzális facsavar, ttap®, süllyesztett fejű Acél Horganyzott 3,5X16MM (12)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 16 mm
Márka Maxxfast
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 0.81
Info
  • Csak teli doboz.
  • F=9mm csak akkor, ha L≥40mm.
  • A 3mm és 3,5mm-es méretek struktárlis fakötéekhez valók, így nem CE jelölésűek
Árucikk kód 7318129090

Méretek

D (mm) 3.5
dk 7
F 0
k 4
L (mm) 16
Sz. ttap 15
S 12

Cikkszámok

Cikkszám 30100.035.016
EAN 8715494279352
UBB 500512196295
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.