text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Sülly.fejű önfúró lemezcsavar ttap® DIN ≈7504 O Rozsdamentes acél A2 ST3,5X16MM

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 16 mm
Alkalmazás Alumínium
Márka MAXXFAST
Behajtási tulajdonságok ttap®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Csak teli doboz.

Méretek

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Sz. ttap 15

Szabványok

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Cikkszámok

Cikkszám 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.