Visserie Inox
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
Csavarok
Önfúró csavarok
30415
30415.063.032
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
MaxxFast hatlapfejű önf. lemezcsavar DIN ≈7504 K Rozsdamentes acél A2 ST6,3X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Alkalmazás
Alumínium
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
32 mm
Alkalmazás
Alumínium
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Info
Csak teli doboz.
Méretek
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
6.45
k (max.) - 30415
6.45
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈15480
DIN
≈7504-K
Cikkszámok
Cikkszám
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400