text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Bit T-TAP 15 x 25 2 darab


Cikkszám X8111.015.025
Csavarozási rendszer Torx TTAP
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx TTAP
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Maxxfast
Darabonkénti súly (g) 25
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám X8111.015.025
EAN 8715494308458
UBB 500574834841
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 125TAP15/SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.