text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mérnöki kalapács 600 H 600 gr


Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott hickory nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam,

Artikelnummer G4901.000.600
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 330
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 330
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 600
Teljes súly (g) 840
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 765
Type Engineer Hammer

Omschrijving

Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott hickory nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány.

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.000.600
EAN 4010883858335
UBB 203110021987
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.