text.skipToContent text.skipToNavigation

Mapa Védőkesztyű 405 Kék/sárga Méret 10


Cikkszám 2J425609
Kesztyűméret (US)
Szín Sokszínű
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.7
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kesztyűméret (US) XL
Szín Sokszínű
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.7
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Nem
Csúszásgátló réteggel Igen
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 10
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Igen
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Igen
Bélelt Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Csuklóhosszú mandzsetta
Márka Mapa
Model Alto 405 Activated
Safety 2120A
Type Liquid-Proof Protection Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 2J425609
EAN 3245424051208
UBB 500513383389
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 405/10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.