text.skipToContent text.skipToNavigation

Mapa Kémiai ellenálló kesztyű Stanzolv AK-22 381 Méret 11


Cikkszám 2X737241
Kesztyűméret (US)
Szín Zöld
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.95
Minőségi osztály Egyéb
Anyag NBR (nitril gumi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kesztyűméret (US) XXL
Szín Zöld
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.95
Minőségi osztály Egyéb
Anyag NBR (nitril gumi)
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Nem
Csúszásgátló réteggel Nem
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 11
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Igen
Védelem a hideg kockázatával szemben Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Nem
Bélelt Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Csuklóhosszú mandzsetta
Márka Mapa
Model Ultranitrile
Type Chemical Protective Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 2X737241
EAN 3245423814118
UBB 500644016775
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 381/11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.