text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Magnetic ferrule for installation of push-on fixing washers without cap Acél

Cikkszám
Márka Fabory
Anyag Acél
Info
  • Alkalmas rögzítő alátéteknek tengelyekre történő felszereléséhez rugóacélból készült sapka nélkül.
  • A mágneses rögzítőgyűrű alkalmazható a 36250 cikkcsoportba tartozó nyéllel.
  • Tengely 6,0-8,0 mm: Szintén alkalmas rögzítő alátétek beszerelésére, rugóacélból és rozsdamentes acélból és rozsdamentes acélból készült, 4A típusú sapkával: 4,0 mm - 5,0 mm.
  • Tengely 9,0-11,0 mm: Szintén alkalmas rögzítő alátétek beszerelésére, rugóacélból és rozsdamentes acélból és rozsdamentes acélból készült, 4A típusú sapkával: 6,0 mm -9,0 mm.
  • Tengely 12,0-13,0 mm: Szintén alkalmas rögzítő alátétek beszerelésére, rugóacélból és rozsdamentes acélból és rozsdamentes acélból készült, 4A típusú sapkával: 10,0 mm - 11,0 mm.for fixing washers without cap or with cap type 4A

Műszaki adatok

Márka Fabory
Anyag Acél
Info
  • Alkalmas rögzítő alátéteknek tengelyekre történő felszereléséhez rugóacélból készült sapka nélkül.
  • A mágneses rögzítőgyűrű alkalmazható a 36250 cikkcsoportba tartozó nyéllel.
  • Tengely 6,0-8,0 mm: Szintén alkalmas rögzítő alátétek beszerelésére, rugóacélból és rozsdamentes acélból és rozsdamentes acélból készült, 4A típusú sapkával: 4,0 mm - 5,0 mm.
  • Tengely 9,0-11,0 mm: Szintén alkalmas rögzítő alátétek beszerelésére, rugóacélból és rozsdamentes acélból és rozsdamentes acélból készült, 4A típusú sapkával: 6,0 mm -9,0 mm.
  • Tengely 12,0-13,0 mm: Szintén alkalmas rögzítő alátétek beszerelésére, rugóacélból és rozsdamentes acélból és rozsdamentes acélból készült, 4A típusú sapkával: 10,0 mm - 11,0 mm.for fixing washers without cap or with cap type 4A

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.