Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4Q522299
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
Machine tap DIN 5156C G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Q522299
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Menet hüvelykenként
28
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/8 hüvelyk
Márka
Promat
Árucikk kód
82074010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Q522299
EAN
4015448523413
UBB
500582220223
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867510