text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Cikkszám 4V365450
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4V365450
EAN 4015448726593
UBB 500582239702
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867711
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.