text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Cikkszám 4I256273
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 3
Menetméret 27
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 3
Menetméret 27
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4I256273
EAN 4015448610212
UBB 500582112560
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867898
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.