text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cikkszám 2W351228
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 27
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 27
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2W351228
EAN 4015448418306
UBB 500581614699
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867386
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.