Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3S211502
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
Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3S211502
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
82074010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3S211502
EAN
4015448569367
UBB
500581869871
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867318