text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cikkszám 3C677837
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3C677837
EAN 4015448418283
UBB 500581664439
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867382
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.