text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Položka č. 4W807120
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 16
Ambalat la 1

technické údaje

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 16
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 50
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 4W807120
EAN 4015448557296
UBB 500582246228
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867377
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.