text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numero articolo 0H724153
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 0H724153
EAN 4015448775171
UBB 500573709218
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867924
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.