text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Cikkszám 8C653291
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8C653291
EAN 4015448775164
UBB 500583396519
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867923
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.