Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5F907811
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
Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5F907811
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.75
Menetméret
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.75
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5F907811
EAN
4015448523239
UBB
500582372933
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867481