text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Taraud de machine DIN 374C M6x0,75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cod Articol 0N521654
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Dimension du filetage 6
Ambalat la 1

Specificații

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numerele articolelor

Cod Articol 0N521654
EAN 4015448523222
UBB 500573778767
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 4000867480
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.