text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cikkszám 6F643220
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Promat
Árucikk kód 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 6F643220
EAN 4015448523260
UBB 500582737101
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867484
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.