Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6J356133
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
Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6J356133
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13.5
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13.5
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6J356133
EAN
4015448506393
UBB
500582790555
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867278