text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Cikkszám 0Y969840
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 9.5
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 9.5
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0Y969840
EAN 4015448610144
UBB 500573921235
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867776
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.