Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0P560809
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0P560809
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0P560809
EAN
4015448726548
UBB
500573806980
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867707