text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Cikkszám 5B535818
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 8.5
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 8.5
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Promat
Árucikk kód 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 5B535818
EAN 4015448726531
UBB 500582330600
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867706
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.