text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Cikkszám 7D504584
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 7D504584
EAN 4015448726333
UBB 500583067672
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867687
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.