Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1A247448
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
Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1A247448
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1A247448
EAN
4015448569312
UBB
500573950846
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867313