text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Cikkszám 1Q337672
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 1Q337672
EAN 4015448569305
UBB 500581167375
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867312
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.