Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1Q351388
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
Machine tap DIN 371C H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q351388
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13.5
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13.5
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
82074010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q351388
EAN
4015448506454
UBB
500581167458
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867288