text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cikkszám 2E316158
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 9.5
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 9.5
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2E316158
EAN 4015448506430
UBB 500581352738
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867285
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.