text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cikkszám 4E327137
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 8.5
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 8.5
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 4E327137
EAN 4015448506423
UBB 500582027842
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867284
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.