Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6C986332
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
Machine tap DIN 371C AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6C986332
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
45
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C986332
EAN
4015448506485
UBB
500582697008
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867294