Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1W972221
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
Machine tap DIN 371C AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1W972221
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
45
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1W972221
EAN
4015448506478
UBB
500581255634
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867293