text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B AL M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Article number 3J466015
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Article numbers

Article number 3J466015
EAN 4015448506256
UBB 500581762514
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867225
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.