text.skipToContent text.skipToNavigation

M-WEAR PROBATEX WERKBROEK 0199 FR-AST,46


Cikkszám 7N956496
Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Igen
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Vízhatlan Nem
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Igen
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Gomb és gomblyuk
Tűzgátló kivitel Igen
Hővédelem Igen
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 46 - 46
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 330
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Igen
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Igen
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Oxxa essential
Model Max
Safety Y/Y/Y

Cikkszámok

Cikkszám 7N956496
EAN 8718249037399
UBB 500513831858
UNSPSC 53100000
Gyártó cikksz 23019946
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.