text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

M-976 V.FLO HD,NCK&SHLDR CVR M100-300/PC


A 3M™ Versaflo™ fej-, nyak- és vállvédő, M-976 a mi szövetfedő megoldásunk, amelyet festékszóró, porszórás vagy hasonló munkálatok közben használhatunk.A 3M™ Versaflo™ fej-, nyak- és vállvédő, M-976 segítségével tisztán tarthatjuk a viselő haját, nyakát és gallérját festékszóró vagy porszórás közben.A fej-, nyak- és vállvédő, M-976 a viselő tisztán tartására szolgál, és nem nyújt további légzésvédelmet.

Cikkszám M-9763M
Alkalmas Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Cover
Újrafelhasználható Igen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 147.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Cover
Újrafelhasználható Igen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 147.4
Árucikk kód
Model Versaflo
Type 7000030015

Leírás

A 3M™ Versaflo™ fej-, nyak- és vállvédő, M-976 a mi szövetfedő megoldásunk, amelyet festékszóró, porszórás vagy hasonló munkálatok közben használhatunk.A 3M™ Versaflo™ fej-, nyak- és vállvédő, M-976 segítségével tisztán tarthatjuk a viselő haját, nyakát és gallérját festékszóró vagy porszórás közben.A fej-, nyak- és vállvédő, M-976 a viselő tisztán tartására szolgál, és nem nyújt további légzésvédelmet.

Cikkszámok

Cikkszám M-9763M
EAN 4046719989171
UBB 500614611043
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz M-976
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.