Kiegészítők
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
DO64644175ACT
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
Műveleti hosszabbító DO64644175
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
DO64644175ACT
Hosszúság (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Négyszögletes rúd
20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Négyszögletes rúd
20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
1014.3
Árucikk kód
82042000
Type
Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
DO64644175ACT
EAN
8717981097142
UBB
500618895519
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
DO64644175