text.skipToContent text.skipToNavigation

Műveleti hosszabbító 3/4 x 1/2


Cikkszám E2182.191.012
Hosszúság (mm) 58
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 58
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 315
Árucikk kód 82041100
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám E2182.191.012
EAN 8717981050215
UBB 500570962604
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz DO8034-0-012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.